DEVI - Lämmityselementti - Devidry 100 1m2 100W/m2 40 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Itsestään liimautuva - ei
Teho - 100 W/m²
PTC-resistorien lukumäärä - 1
Leveys - 1000 mm
Paksuus - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703466177860
Sähkönumero
8164005
Toimittajan tuotenumero
89300020
Tukkuerä
89300020
Itsestään liimautuva:
ei
Teho:
100 W/m²
PTC-resistorien lukumäärä:
1
Leveys:
1000 mm
Paksuus:
8 mm
Tukimatolla:
kyllä
Kytkentäteho:
40...40 W
PTC-resistorin pituus:
1.4 mm
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
ei
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Pinta-ala:
1 m²
Pituus:
1000 mm
Sisältää ohjaimen:
ei
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
ei
DEVI -tuote
Tutustu DEVI-sarjaan


