DEVI - Lämmityskaapeli itserajoittuva - Lisätarvike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Itsestään rajoittuva - kyllä
Kaapelityyppi - muu
Suojaus - muu
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703435031001
Sähkönumero
0431230
Toimittajan tuotenumero
11010410
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
muu
Itsestään rajoittuva:
kyllä
Kaapelityyppi:
muu
Suojaus:
muu
Väri:
muu
Materiaaliseulonta:
muu
Pintahoitoseulonta:
muu
Lisätarvike: kaapelitiiviste, holkkitiiviste ja asennuslevy
DEVI -tuote
Tutustu DEVI-sarjaan


