Etusivu

DEVI - Lämpökaapeli - DEVIasphalt 30 8,5m 267W

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 60 °C

  • Lämpöteho - 30 W/m

  • Halkaisija - 7 mm

  • Pituus - 8.5 m

  • Kaapelityyppi - kaksijohtiminen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466192856

Sähkönumero

8172961

Toimittajan tuotenumero

83900200

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

60 °C

Lämpöteho:

30 W/m

Halkaisija:

7 mm

Pituus:

8.5 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

400 V

Korkeus:

0 mm

Leveys:

0 mm

Väri:

musta

Deviflex asfalttikaapeli DTIK-30 8,5m 267W 400V

DEVI

DEVI -tuote

Tutustu DEVI-sarjaan