Etusivu

DEVI - Lämpökaapeli - DEVIsnow 30 55m 1700W

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 60 °C

  • Lämpöteho - 30 W/m

  • Halkaisija - 7 mm

  • Pituus - 55 m

  • Kaapelityyppi - kaksijohtiminen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466150191

Sähkönumero

8169317

Toimittajan tuotenumero

89846016

Tukkuerä

12

Suurin pitolämpötila:

60 °C

Lämpöteho:

30 W/m

Halkaisija:

7 mm

Pituus:

55 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

0 mm

Leveys:

0 mm

Väri:

musta

Deviflex DTCE-30 230V, 30W/m, 2-johtiminen lämpökaapeli sulanapitoon

Kattojen, syöksytorvien, kourujen sekä maa-alueiden sulanapito
DEVIsnow™ 30-lämpökaapelia käytetään kattojen, syöksytorvien ja kourujen sekä portaiden ja piha-alueiden sulanapidossa. DEVIsnow™ 30 on 2-johdinkaapeli, joka on varustettu 2,5 metrin pituisella liitoskaa­pelilla. Kaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisella kelalla ja on merkitty metrimerkinnöin.

Kaapelin teho on 30 W/m.

Sulanapidon ohjaukseen suosittelemme lumi-, kosteus- ja lämpötila-anturilla varus­tettua DEVIreg™ 850 termostaattia.

Tekniset tiedot:
Kaapelin rakenne: C-luokka, 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 2,5 m, DTWC, 2 x 1,5 + 1,5 mm², 2 x 2,5 + 2,5 mm²
Käyttöjännite: 230 V
Teho/m: 30 W/m
Halkaisija: < 7,5 mm
Johtimen eriste: FEP, 150 °C
Kaapelin suojaus: 8 x 0,3 mm Cu + 100 % alumiinivaippa
Maksimi lämpötila: 80 °C
Sisempi vaippa: Korkean lämpötilan PEX
Ulompi vaippa: Korkean lämpötilan PVC, musta UV suojattu
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija

Standardit: SEMKO, CE