DEVI - Lämpökaapeli - DEVIsnow 30 5m 150W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 60 °C
Lämpöteho - 30 W/m
Halkaisija - 7 mm
Pituus - 5 m
Kaapelityyppi - kaksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703466187128
Sähkönumero
8169300
Toimittajan tuotenumero
89845995
Tukkuerä
12
Suurin pitolämpötila:
60 °C
Lämpöteho:
30 W/m
Halkaisija:
7 mm
Pituus:
5 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Väri:
musta
Deviflex DTCE-30 230V, 30W/m, 2-johtiminen lämpökaapeli sulanapitoon
Kattojen, syöksytorvien, kourujen sekä maa-alueiden sulanapito
DEVIsnow™ 30-lämpökaapelia käytetään kattojen, syöksytorvien ja kourujen sekä portaiden ja piha-alueiden sulanapidossa. DEVIsnow™ 30 on 2-johdinkaapeli, joka on varustettu 2,5 metrin pituisella liitoskaapelilla. Kaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisella kelalla ja on merkitty metrimerkinnöin.
Kaapelin teho on 30 W/m.
Sulanapidon ohjaukseen suosittelemme lumi-, kosteus- ja lämpötila-anturilla varustettua DEVIreg™ 850 termostaattia.
Tekniset tiedot:
Kaapelin rakenne: C-luokka, 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 2,5 m, DTWC, 2 x 1,5 + 1,5 mm², 2 x 2,5 + 2,5 mm²
Käyttöjännite: 230 V
Teho/m: 30 W/m
Halkaisija: < 7,5 mm
Johtimen eriste: FEP, 150 °C
Kaapelin suojaus: 8 x 0,3 mm Cu + 100 % alumiinivaippa
Maksimi lämpötila: 80 °C
Sisempi vaippa: Korkean lämpötilan PEX
Ulompi vaippa: Korkean lämpötilan PVC, musta UV suojattu
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija
Standardit: SEMKO, CE
Kattojen, syöksytorvien, kourujen sekä maa-alueiden sulanapito
DEVIsnow™ 30-lämpökaapelia käytetään kattojen, syöksytorvien ja kourujen sekä portaiden ja piha-alueiden sulanapidossa. DEVIsnow™ 30 on 2-johdinkaapeli, joka on varustettu 2,5 metrin pituisella liitoskaapelilla. Kaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisella kelalla ja on merkitty metrimerkinnöin.
Kaapelin teho on 30 W/m.
Sulanapidon ohjaukseen suosittelemme lumi-, kosteus- ja lämpötila-anturilla varustettua DEVIreg™ 850 termostaattia.
Tekniset tiedot:
Kaapelin rakenne: C-luokka, 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 2,5 m, DTWC, 2 x 1,5 + 1,5 mm², 2 x 2,5 + 2,5 mm²
Käyttöjännite: 230 V
Teho/m: 30 W/m
Halkaisija: < 7,5 mm
Johtimen eriste: FEP, 150 °C
Kaapelin suojaus: 8 x 0,3 mm Cu + 100 % alumiinivaippa
Maksimi lämpötila: 80 °C
Sisempi vaippa: Korkean lämpötilan PEX
Ulompi vaippa: Korkean lämpötilan PVC, musta UV suojattu
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija
Standardit: SEMKO, CE


