DEVI - Lämpökaapeli itserajoittuva - Iceguard 18/36W

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 65 °C

  • Lämpöteho - 18 W/m

  • Halkaisija - 0 mm

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Korkeus - 5.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466251676

Sähkönumero

0432300

Toimittajan tuotenumero

140F8511

Tukkuerä

250

Suurin pitolämpötila:

65 °C

Lämpöteho:

18 W/m

Halkaisija:

0 mm

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5.5 mm

Leveys:

11.8 mm

Väri:

harmaa

Itserajoittuva lämpökaapeli Iceguard 18

Lumen ja jään sulanapitoon räystäskouruissa ja syöksytorvissa

DEVIiceguard™ on metrimerkinnöin varustettu lämpökaapeli räystäskourujen, syöksytorvien ja putkien sulanapitoon. Itserajoittuvien DEVIiceguard™ kaapeleiden avulla suojaudutaan jäätymisvaurioilta. DEVIiceguard™-kaapelit eivät ylikuumene, vaikka kaapelit koskettavat toisiaan tai risteilevät keskenään. Lämpökaapeli asennetaan yksisuuntaisesti kouruun tai putkeen. - sadevesijärjestelmät - kattot - portaiden sulanapito - sisä- tai ulkopuolelle Syöksytorvissa vedonpoistoon käytetään vedonpoistokiinnikettä (SSTL 04 312 87).

DEVIiceguard™-18, 18 W/m / 0°C , DEVIiceguard™-36, jäävedessä 36 W/m
Tekniset tiedot: Jännite: 230 V
Teho/m: 18 W/m 0 °C, jäävedessä 36 W/m
Mitat: ~6 x 12 mm
Kaapelityyppi: Suojattu, 2-johdinkaapeli
Vaippa: Polyolefin
Minimi asennuslämpötila: -60 °C
Maksimi ylläpitolämpötila: 65 °C
Maksimi pituus syöksytorvessa: 30 m
Taivutussäde minimi: 32 mm
Kaapelimerkinnät: Tuote- ja metrimerkinnät
Hyväksynnät: SEMKO, CE

DEVI -tuote

Tutustu DEVI-sarjaan