DEVI - Lämpökaapelimatto asfalttiin - DEVIasphalt300 0,5x11,8m1760W

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm

Pinta-ala:

5.9 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.4 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.6 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.25 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9.75 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14.55 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14.8 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19.05 m²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 300 W/m²

  • Kytkentäteho - 1760...1760 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 5.9 m²

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466192702

Sähkönumero

8172972

Toimittajan tuotenumero

83900164

Tukkuerä

1

Teho:

300 W/m²

Kytkentäteho:

1760...1760 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

5.9 m²

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Tukimatolla:

kyllä

Lämpöjohtimen kuorma:

30 W/m

Itsestään liimautuva:

ei

Pituus:

11800 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

1

Paksuus:

7 mm

PTC-resistorin pituus:

10000 mm

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

kyllä

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

Devimat asfalttikaapelimatto DTIK-300 0,5x11,8M 1760W 400V

Ulkoalueiden sulanapitomatto suoraan asfaltin alle
DEVIasphalt™ 300 voidaan asentaa suoraan asfaltin alle. Asfaltin maksimi lämpötila saa olla 240 °C. Matto tulee kiinnittää luotet­tavasti alustaan ennen asfaltin levitystä. Matto on 2-johdinkaapelia ja varustettu 10 metrin liitoskaapelilla.

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite: 400 V
Teho: 300 W/m²
Halkaisija: ~7 mm
Kaapelityyppi: 2-johdinkaapeli suojapalmikolla
Liitoskaapeli: 10 m
Johtimen eriste: Teflon
Vaippa: XPLO
Asfaltin maksimi lämpötila: 240 °C
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija

Standardit: SEMKO, CE

DEVI -tuote

Tutustu DEVI-sarjaan