DEVI - Lämpökaapelimatto asfalttiin - DEVIasphalt300 0,75x13m 2890W

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

750 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm

Pinta-ala:

9.75 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.9 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.9 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14.8 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 m²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 300 W/m²

  • Kytkentäteho - 2890...2890 W

  • Leveys - 750 mm

  • Pinta-ala - 9.75 m²

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466192764

Sähkönumero

8172978

Toimittajan tuotenumero

83900170

Tukkuerä

1

Teho:

300 W/m²

Kytkentäteho:

2890...2890 W

Leveys:

750 mm

Pinta-ala:

9.75 m²

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Tukimatolla:

kyllä

Lämpöjohtimen kuorma:

30 W/m

Itsestään liimautuva:

ei

Pituus:

13000 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

1

Paksuus:

7 mm

PTC-resistorin pituus:

10000 mm

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

kyllä

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

Devimat asfalttikaapelimatto DTIK-300 0,75x13M 2890W 400V

DEVIasphalt™ 300 voidaan asentaa suoraan asfaltin alle. Asfaltin maksimi lämpötila saa olla 240 °C. Matto tulee kiinnittää luotet­tavasti alustaan ennen asfaltin levitystä. Matto on 2-johdinkaapelia ja varustettu 10 metrin liitoskaapelilla.

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite: 400 V
Teho: 300 W/m²
Halkaisija: ~7 mm
Kaapelityyppi: 2-johdinkaapeli suojapalmikolla
Liitoskaapeli: 10 m
Johtimen eriste: Teflon
Vaippa: XPLO
Asfaltin maksimi lämpötila: 240 °C
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija

Standardit: SEMKO, CE

DEVI -tuote

Tutustu DEVI-sarjaan