DEVI - Lämpökaapelimatto - DEVImat 100 0,5x6m 3m 300W

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

100 W/m²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 100 W/m²

  • Kytkentäteho - 300...300 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 3 m²

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466203101

Sähkönumero

8173906

Toimittajan tuotenumero

140F0419

Tukkuerä

6

Teho:

100 W/m²

Kytkentäteho:

300...300 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

3 m²

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Tukimatolla:

kyllä

Lämpöjohtimen kuorma:

11 W/m

Itsestään liimautuva:

kyllä

Pituus:

6000 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

1

Paksuus:

3.5 mm

PTC-resistorin pituus:

4000 mm

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

ei

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

DTIF-100 300W 230V 0,5x6m 3m2

Ohut lämpömatto saneerauskohteisiin
DEVImat™ 100 on kaksijohtiminen, yhdellä liitoskaapelilla varustettu asennusvalmis lämpömatto, johon kaapeli on kiinnitetty valmiiksi oikealla asennusvälillä. Ohutrakenteisen lämpömaton alapinnan verkossa ja teipeissä on liimapinta. Maton leveys on 0,5m ja pituus määräytyy lämmitettävän alan mukaan.

DEVImat™ 100 lämpömattoa voidaan käyttää betoni-, kipsikartonkilevy-, lastulevy- tai puurakenteisissa lattioissa, joissa on laatta-, muovimatto-, vinyylimat­to-, korkki-, laminaatti-, parketti- tai puupinnoite.

Tekniset tiedot:
Matto: Itsekiinnittyvä pinta koko maton leveydeltä, leveys 0,48 m (asennustekninen leveys 0,5 m)
Käyttöjännite: 230 V
Teho/m²: 100 W
Kaapelin halkaisija: 3 mm
Kaapelin rakenne: 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 4,0 m, 2 x 1,0 + suojamaa
Johtimen eriste: FEP Vaippa: PVDF 90 °C
Ympäristön maksimi lämpötila: 90 °C

Standardit: SEMKO, CE