DEVI - Lämpökaapelimatto - Devimat 150 0,5x1m 0,5m2 75W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 150 W/m²
Kytkentäteho - 75...75 W
Leveys - 500 mm
Pinta-ala - 0.5 m²
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703466203200
Sähkönumero
8174001
Toimittajan tuotenumero
140F0444
Tukkuerä
8
Teho:
150 W/m²
Kytkentäteho:
75...75 W
Leveys:
500 mm
Pinta-ala:
0.5 m²
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Tukimatolla:
kyllä
Lämpöjohtimen kuorma:
11 W/m
Itsestään liimautuva:
kyllä
Pituus:
1000 mm
PTC-resistorien lukumäärä:
1
Paksuus:
3.5 mm
PTC-resistorin pituus:
4000 mm
Sisältää ohjaimen:
ei
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
ei
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
ei
Ohut lämpömatto saneerauskohteisiin
DEVImat™ 150 on kaksijohtiminen, yhdellä liitoskaapelilla varustettu asennusvalmis lämpömatto, johon kaapeli on kiinnitetty valmiiksi oikealla asennusvälillä. Ohutrakenteisen lämpömaton alapinnan verkossa ja teipeissä on liimapinta. Maton leveys on 0,5m ja pituus määräytyy lämmitettävän alan mukaan.
DEVImat™ 150 lämpömattoa voidaan käyttää betonilattioissa sekä kosteissa, että kuivissa tiloissa, kun pintamateriaaliksi tulee laatta.
Tekniset tiedot:
Matto: Itsekiinnittyvä pinta koko maton leveydeltä, leveys 0,48 m (asennustekninen leveys 0,5 m)
Käyttöjännite: 230 V
Teho/m²: 150 W
Kaapelin halkaisija: 3 mm
Kaapelin rakenne: 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 4,0 m, 2 x 1,0 + suojamaa
Johtimen eriste: FEP
Vaippa: PVDF 90 °C
Ympäristön maksimi lämpötila: 90 °C
Standardit: SEMKO, CE


