DEVI - Lämpökaapelimatto - Devimat 150 0,5x5m 2,5m2 375W

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 150 W/m²

  • Kytkentäteho - 375...375 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 2.5 m²

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466203248

Sähkönumero

8174005

Toimittajan tuotenumero

140F0448

Tukkuerä

6

Teho:

150 W/m²

Kytkentäteho:

375...375 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

2.5 m²

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Tukimatolla:

kyllä

Lämpöjohtimen kuorma:

11 W/m

Itsestään liimautuva:

kyllä

Pituus:

5000 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

1

Paksuus:

3.5 mm

PTC-resistorin pituus:

4000 mm

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

ei

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

DTIF-150 375W 230V 0,5x5m 2,5m2

Ohut lämpömatto saneerauskohteisiin
 DEVImat™ 150 on kaksijohtiminen, yhdellä liitoskaapelilla varustettu asennusvalmis lämpömatto, johon kaapeli on kiinnitetty valmiiksi oikealla asennusvälillä. Ohutrakenteisen lämpömaton alapinnan verkossa ja teipeissä on liimapinta. Maton leveys on 0,5m ja pituus määräytyy lämmitettävän alan mukaan.

DEVImat™ 150 lämpömattoa voidaan käyttää betonilattioissa sekä kosteissa, että kuivissa tiloissa, kun pintamateriaaliksi tulee laatta.

Tekniset tiedot:
Matto: Itsekiinnittyvä pinta koko maton leveydeltä, leveys 0,48 m (asennustekninen leveys 0,5 m)
Käyttöjännite: 230 V
Teho/m²: 150 W
Kaapelin halkaisija: 3 mm
Kaapelin rakenne: 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 4,0 m, 2 x 1,0 + suojamaa
Johtimen eriste: FEP
Vaippa: PVDF 90 °C
Ympäristön maksimi lämpötila: 90 °C

Standardit: SEMKO, CE