DEVI - Lämpökaapelimatto Devimat - DTCE-300 0.5x14m 7m2 2022W

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm

Pinta-ala:

7 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.35 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.95 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.4 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.6 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.05 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.95 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.2 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.9 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.95 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.25 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9.75 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10.95 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14.55 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14.8 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19.05 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21.15 m²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 300 W/m²

  • Kytkentäteho - 2022...2022 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 7 m²

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466187302

Sähkönumero

8173055

Toimittajan tuotenumero

83902035

Tukkuerä

1

Teho:

300 W/m²

Kytkentäteho:

2022...2022 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

7 m²

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Tukimatolla:

kyllä

Lämpöjohtimen kuorma:

30 W/m

Itsestään liimautuva:

ei

Pituus:

14000 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

1

Paksuus:

7 mm

PTC-resistorin pituus:

10000 mm

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

kyllä

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

Devimat DTCE-300 230V, 300W/m2, 2-johtiminen lämpökaapelimattosulanapitoon

Sulanpitomatto ulkoalueiden sulanapitoon
DEVIsnow™ 300 lämpökaapelimatto soveltuu ajoluiskien, pysäköintialueiden, jalkakäytävien, ym. sulanapitoon. DEVIsnow™ 300 on 2-johdinkaapelista valmistettu lämpökaapeli­matto. Teho on 300 W/m². Matot on varustettu 10 metrin pituisella liitoskaapelilla.

DEVIsnow™ 300 lämpökaapelimattoja toimitetaan useita eri pi­tuuksia. Suurin yhdellä matolla katettava ala on 21 m².

Tekniset tiedot:
Kaapelin rakenne: 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 10 m, DTWC, 2 x 1,5 + 1,5 mm² , 2 x 2,5 + 2,5 mm²
Käyttöjännite: 230 V
Teho/m: 300 W/m²
Halkaisija: < 7,5 mm
Kaapelin suojaus: 8 x 0,3 mm Cu + 100 % alumiinivaippa
Sisempi vaippa: Korkean lämpötilan PEX
Ulompi vaippa: Korkean lämpötilan PVC, musta UV-suojattu
Maksimi lämpötila: 80 °C
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija

Standardit: SEMKO, CE