DEVI - Lämpökaapelimatto Devimat - DTCE-300 0.75x25.4m 5750W 400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 300 W/m²
Kytkentäteho - 5750...5750 W
Leveys - 750 mm
Pinta-ala - 19.05 m²
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703466157763
Sähkönumero
8173036
Toimittajan tuotenumero
83902071
Tukkuerä
1
Teho:
300 W/m²
Kytkentäteho:
5750...5750 W
Leveys:
750 mm
Pinta-ala:
19.05 m²
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Tukimatolla:
kyllä
Lämpöjohtimen kuorma:
30 W/m
Itsestään liimautuva:
ei
Pituus:
25400 mm
PTC-resistorien lukumäärä:
1
Paksuus:
7 mm
PTC-resistorin pituus:
10000 mm
Sisältää ohjaimen:
ei
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
kyllä
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
ei
Sulanpitomatto ulkoalueiden sulanapitoon
DEVIsnow™ 300 lämpökaapelimatto soveltuu ajoluiskien, pysäköintialueiden, jalkakäytävien, ym. sulanapitoon. DEVIsnow™ 300 on 2-johdinkaapelista valmistettu lämpökaapelimatto. Teho on 300 W/m². Matot on varustettu 10 metrin pituisella liitoskaapelilla.
DEVIsnow™ 300 lämpökaapelimattoja toimitetaan useita eri pituuksia. Suurin yhdellä matolla katettava ala on 21 m².
Tekniset tiedot:
Kaapelin rakenne: 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 10 m, DTWC, 2 x 1,5 + 1,5 mm² , 2 x 2,5 + 2,5 mm²
Käyttöjännite: 400 V Teho/m: 300 W/m²
Halkaisija: < 7,5 mm Kaapelin suojaus: 8 x 0,3 mm Cu + 100 % alumiinivaippa
Sisempi vaippa: Korkean lämpötilan PEX
Ulompi vaippa: Korkean lämpötilan PVC, musta UV-suojattu
Maksimi lämpötila: 80 °C
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija
Standardit: SEMKO, CE


