DEVI - Lattialämmitysmatto - DEVIcomfort 100T 100W

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäteho - 100...100 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 1 m²

  • Kytkentäjännite - 230...230 V

  • Pituus - 2000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466162460

Sähkönumero

8174527

Toimittajan tuotenumero

83030502

Tukkuerä

1

Kytkentäteho:

100...100 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

1 m²

Kytkentäjännite:

230...230 V

Pituus:

2000 mm

DEVIcomfort 100T 100W 230V 0.5mx2m 1,0 m2 liitoskaap. 2 x 1,0 m mm2

Saneeraus- ja uudiskohteen lattialämmitys (ohutrakenteiset betoni- ja levyrakenteiset lattiat) laatta-, muovimatto-, korkki-, laminaatti-, parketti- tai puupinnoite.

DEVIcomfort™ 100 on kaksijohtiminen, yhdellä liitoskaapelilla varustettu asennusvalmis lämpömatto, johon kaapeli on kiinnitetty valmiiksi oikealla asennusvälillä. Ohutrakenteisen lämpömaton alapinnassa on liimapinta. Maton leveys on 0,5 m ja pituus määräytyy lämmitettävän alan mukaan.

DEVIcomfort™ 100 lämpömattoa voidaan käyttää betoni-, kipsikartonkilevy-, lastulevy- tai puurakenteisissa lattioissa, joissa on laatta-, muovimatto-, vinyylimatto-, korkki-, laminaatti-, parketti- tai puupinnoite. Itsekiinnittyvä pinta koko maton leveydeltä, leveys 0,48 m (asennustekninen leveys 0,5 m).

• Nopea ja helppo asentaa
• Itsekiinnittyvä liimapinta
• Asennuskorkeus 4,5 mm
• Vain yksi kylmäpää
• Pitkäikäinen – takuu 20 vuotta
• Asennus suoraan lattiapinnoitteen alapuolelle

DEVI -tuote

Tutustu DEVI-sarjaan