Etusivu
Varastointi päättyy

DEVI - Lattiatermostaatti - DEVIreg Basic

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466250372

Sähkönumero

2605105

Toimittajan tuotenumero

140F1160

Tukkuerä

1

DEVIreg Basic ohjelmoitava lattiatermostaatti

DEVIreg™ Basic on intuitiivinen ja ohjelmoitava ajastimella varustettu lattiatermostaatti. Sitä käytetään sähköisen lattialämmityksen ohjaukseen. Ecodesign (Lot 20) direktiivin mukainen.

Termostaatti on tarkoitettu vain kiinteään asennukseen. 2-osaisen rakenteen ansiosta se sopii monenlaisiin 55 mm x 55 mm kehyksiin. Termostaatin käyttöönotto tehdään ilmaisen sovelluksen avulla. Sovellus on ladattavissa Apple storesta tai Google Play -kaupasta. Bluetooth -yhteys mahdollistaa termostaatin käytön sovelluksen avulla. Termostaatissa on myös valitsin lämpötilan manuaalista säätöä.

DEVIreg™ Basic termostaatissa on useita energiansäästöominaisuuksia mm. lämmityksen aikataulutus ja esilämmitys. Termostaatilla varmistetaan haluttu lämpötila oikeaan aikaan ja auttaa alentamaan lämmityskustannuksia.