DEVI - Lattiatermostaatti - DEVIreg Basic, Polar White

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2605107

Toimittajan tuotenumero

140F1164

Tukkuerä

1

DEVIreg Basic ohjelmoitava lattiatermostaatti

DEVIreg™ Basic,Polar White on intuitiivinen ja ohjelmoitava ajastimella varustettu lattiatermostaatti. Sitä käytetään sähköisen lattialämmityksen ohjaukseen. Ecodesign (Lot 20) direktiivin mukainen. DEVI control aplikaation käyttöohje: https://assets.danfoss.com/documents/354021/BC464442724039en-010101.pdf


Termostaatti on tarkoitettu vain kiinteään asennukseen. 2-osaisen rakenteen ansiosta se sopii monenlaisiin 55 mm x 55 mm kehyksiin. Yhteensopiva 15 kΩ lattia-anturin kanssa.

DEVIreg™ Basic on asennuksen jälkeen heti käyttövalmis. Laajemmat termostaatin ominaisuudet saa käyttöön ilmaisen sovelluksen avulla. Sovellus on ladattavissa Apple storesta tai Google Play -kaupasta. Bluetooth -yhteys mahdollistaa termostaatin käytön sovelluksen avulla. Termostaatissa on myös valitsin lämpötilan manuaalista säätöä.
DEVIreg™ Basic termostaatissa on useita energiansäästöominaisuuksia mm. lämmityksen aikataulutus ja esilämmitys. Termostaatilla varmistetaan haluttu lämpötila oikeaan aikaan ja auttaa alentamaan lämmityskustannuksia.
  • Termostaatissa on säätöpyörä manuaalista säätöä varten.
  • Etukäteen ohjelmoitavia asetuksia, joilla nopeutetaan asennustyötä.
  • Bluetooth-yhteys mahdollistaa termostaatin käytön myös ilmaisella DEVI control -sovelluksella, jonka avulla saadaan käyttöön useita hyödyllisiä lisäominaisuuksia. Useita energiansäästöominaisuuksia mm. lämmityksen aikataulutus, esilämmitys ja lämpötilojen rajoitus.
  • Sovelluksen avulla termostaatin saa lukittua pin-koodin taakse.
  • Termostaatin off-kytkimen toiminnan voi eliminoida sovelluksesata. Näin pääkäyttäjä voi estää esim. ettei asukas saa lämmitystä pois päältä
  • Nupin säätöalueen voi rajoittaa myös sovelluksesta