DEVI - Maa-anturisarja - DEVIREG 850

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703466209288
Sähkönumero
2600217
Toimittajan tuotenumero
140F1087
Tukkuerä
4
Lämpötilaa ja kosteutta mittaava maa-anturisarja
DEVIreg™ 850 on täysin automaattinen termostaatti ja se toimii digitaalisesti älykkäiden antureiden välittämien tietojen perusteella. Jokainen anturi mittaa lämpötilaa ja kosteutta, joiden perusteella järjestelmä kytkee lämmityksen päälle tai pois. Näin se käyttää energiaa perinteisiin järjestelmiin verrattuna huomattavasti vähemmän, koska se on päällä vain silloin, kun on tarve.
Yhdellä keskusyksiköllä voidaan ohjata maa-alueen sulanapitoa sekä katto- ja räystässulanapitoa omina ryhminä.
Tekniset tiedot:
Kotelointiluokka: IP67
Johtoanturin pituus: 15 m
Mitat (halkaisija, korkeus): 87 mm, 74 mm
DEVIreg™ 850 on täysin automaattinen termostaatti ja se toimii digitaalisesti älykkäiden antureiden välittämien tietojen perusteella. Jokainen anturi mittaa lämpötilaa ja kosteutta, joiden perusteella järjestelmä kytkee lämmityksen päälle tai pois. Näin se käyttää energiaa perinteisiin järjestelmiin verrattuna huomattavasti vähemmän, koska se on päällä vain silloin, kun on tarve.
Yhdellä keskusyksiköllä voidaan ohjata maa-alueen sulanapitoa sekä katto- ja räystässulanapitoa omina ryhminä.
Tekniset tiedot:
Kotelointiluokka: IP67
Johtoanturin pituus: 15 m
Mitat (halkaisija, korkeus): 87 mm, 74 mm
DEVI -tuote
Tutustu DEVI-sarjaan


