DEVI - Saneerauskaapeli - DEVIcomfort 10m 100W

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 85 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 10 W/m

  • Halkaisija - 4 mm

  • Pituus - 10 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466112205

Sähkönumero

8169471

Toimittajan tuotenumero

87101100

Tukkuerä

30

Suurin pitolämpötila:

85 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

10 W/m

Halkaisija:

4 mm

Pituus:

10 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Leveys:

0 mm

Väri:

punainen

Saneerauskaapeli



Ohutrakenteinen lämpökaapeli
DEVIcomfort™ saneerauskaapeli soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että saneerauskohteissa asuntojen, toimistojen, yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betoni-, puu- ja levyrakenteisten (kipsikartonki- ja lastulevy) lattioiden lämmitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-, laminaatti- tai puupinnoite.

Sopivia kohteita:
- asunnot
- toimistot
- yleiset tilat
- tehtaat
- koulut

Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaa asennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin. DEVIcomfort™ saneerauskaapelin teho on 10 W/m ja halkaisija vain 4,0 mm. Asennusväli voi vaihdella 12–6 cm, jolloin neliötehoksi muodostuu 80–150 W. Yleensä tehona käytetään 100 W/m².

Raudoitusverkkoasennuksiin suosittellaan käytettäväksi DEVIflex lämpökaapelia.

Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 230 V
Teho/m: 10 W/m
Kaapelin halkaisija: 4 mm
Kaapelin rakenne: 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 2,5 m, 2 x 1,5 + 1,5 mm²
Johtimen eriste: FEP
Ulkovaippa: PVC 90 °C
Maksimi lämpötila: 90 °C
Taivutussäde: minimi 30 mm

Standardit: SEMKO, CE

DEVI -tuote

Tutustu DEVI-sarjaan