DEVI - Sulanapitokaapeli - ICEGUARD-18 4M 72W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Lämpöteho - 18 W/m
Halkaisija - 0 mm
Pituus - 4 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703466202685
Sähkönumero
8169527
Toimittajan tuotenumero
98300836
Tukkuerä
5
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Lämpöteho:
18 W/m
Halkaisija:
0 mm
Pituus:
4 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.8 mm
Leveys:
11.8 mm
Väri:
harmaa
DEVIiceguard-18, Readymade, 4m, 72W, 230V
Lumen ja jään sulanapitoon räystäskouruissa ja syöksytorvissa
DEVIiceguard™ on metrimerkinnöin varustettu lämpökaapeli räystäskourujen, syöksytorvien ja putkien sulanapitoon. Itserajoittuvien DEVIiceguard™ kaapeleiden avulla suojaudutaan jäätymisvaurioilta. DEVIiceguard™-kaapelit eivät ylikuumene, vaikka kaapelit koskettavat toisiaan tai risteilevät keskenään.
Lämpökaapeli asennetaan yksisuuntaisesti kouruun tai putkeen.
- sadevesijärjestelmät
- kattot
- portaiden sulanapito
- sisä- tai ulkopuolelle
Liitos- ja jatkopakkaukset: DEVI EasyConnect™
Syöksytorvissa vedonpoistoon käytetään vedonpoistokiinnikettä (SSTL 04 312 87).
Readymade kaapelit on varustettu 5 metrin liitoskaapelilla.
DEVIiceguard™-18, 18 W/m / 0°C ,
DEVIiceguard™-36, jäävedessä 36 W/m
Tekniset tiedot:
Jännite: 230 V
Teho/m: 18 W/m 0 °C, jäävedessä 36 W/m
Mitat: ~6 x 12 mm
Kaapelityyppi: Suojattu, 2-johdinkaapeli
Vaippa: Polyolefin
Minimi asennuslämpötila: -60 °C
Maksimi ylläpitolämpötila: 65 °C
Maksimi pituus syöksytorvessa: 30 m
Taivutussäde minimi: 32 mm
Kaapelimerkinnät: Tuote- ja metrimerkinnät
Hyväksynnät: SEMKO, CE
Lumen ja jään sulanapitoon räystäskouruissa ja syöksytorvissa
DEVIiceguard™ on metrimerkinnöin varustettu lämpökaapeli räystäskourujen, syöksytorvien ja putkien sulanapitoon. Itserajoittuvien DEVIiceguard™ kaapeleiden avulla suojaudutaan jäätymisvaurioilta. DEVIiceguard™-kaapelit eivät ylikuumene, vaikka kaapelit koskettavat toisiaan tai risteilevät keskenään.
Lämpökaapeli asennetaan yksisuuntaisesti kouruun tai putkeen.
- sadevesijärjestelmät
- kattot
- portaiden sulanapito
- sisä- tai ulkopuolelle
Liitos- ja jatkopakkaukset: DEVI EasyConnect™
Syöksytorvissa vedonpoistoon käytetään vedonpoistokiinnikettä (SSTL 04 312 87).
Readymade kaapelit on varustettu 5 metrin liitoskaapelilla.
DEVIiceguard™-18, 18 W/m / 0°C ,
DEVIiceguard™-36, jäävedessä 36 W/m
Tekniset tiedot:
Jännite: 230 V
Teho/m: 18 W/m 0 °C, jäävedessä 36 W/m
Mitat: ~6 x 12 mm
Kaapelityyppi: Suojattu, 2-johdinkaapeli
Vaippa: Polyolefin
Minimi asennuslämpötila: -60 °C
Maksimi ylläpitolämpötila: 65 °C
Maksimi pituus syöksytorvessa: 30 m
Taivutussäde minimi: 32 mm
Kaapelimerkinnät: Tuote- ja metrimerkinnät
Hyväksynnät: SEMKO, CE


