DEVI - Sulanapitotermostaatti - DEVIREG 330 -10 - +10

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466209219

Sähkönumero

2600211

Toimittajan tuotenumero

140F1070

Tukkuerä

48

Termostaatti DIN-kirkoon

Elektroninen termostaatti ulkoalueiden, kattorakenteiden ja putkistojen lämmityksen tai säähdytyksen säätöön sekä lattia- ja huonelämmityksen säätöön
Devireg™ 330 -elektroninen termostaattisarja, joka asennetaan DIN-kiskoon. Maksimaalinen
jännitekuorma on 16 A (4000 W 250 V). Termostaateissa on potentiaalivapaa,
avautuva/sulkeutuva vaihtokosketin.

Nämä termostaatit säätävät lämmityksen nopeasti ja tarkasti. Ne pystyvät kontrolloimaan lämmitysjärjestelmää, ilman lämpötilaa ja ilmanvaihtoa ja niitä voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa.

Devireg™ 330, -10 °...+10 °C sulanapitotermostaattia käytetään mm. saattolämmityksissä ulkoalueiden sekä putkien sulanapidossa. Lisäksi sitä käytetään mm. roudan ehkäisy- tai jäädyttämistarkoituksissa. Termostaatin lämpötilan säätöalue on -10 °...+10°C välillä ja se on varustettu NTC-johtoanturilla. Lämpötilan pudotus 5 ºC.

Tekniset tiedot:
Säätöalue: -10 ... +10 °C
Käyttölämpötila: -10 ... +50 °C
Käyttöjännite: 180 – 250 V, ~ 50/60 Hz
Kuormitettavuus:
- Resistiivinen kuorma:16 A / 3680 W
- Induktiivinen kuorma: cos ~ 0,3 max 4 A
Hystereesi: 0,2 °C
Rele: Potentiaalivapaa vaihtokosketin
Kotelointiluokka: IP 20
Tuntoelin: 3 m NTC; 15 kO/25° C, johtoanturi
Termostaatin mitat: 53 mm x 86 mm x 36 mm (syv. x kork. x lev.)

Standardit SEMKO, CE