DEVI - Yhdistelmätermostaatti - DEVIreg Touch musta

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466225608

Sähkönumero

2600102

Toimittajan tuotenumero

140F1069

Tukkuerä

28

Väri:

muu

DEVIreg Touch, musta,kosketusnäyttö,kehys, 230V 16A

Älykäs kosketusnäytöllinen ja ohjelmoitava yhdistelmätermostaatti
Taustavalaistulla 2” kosketusnäytöllä varustettu DEVIreg™ Touch termostaatti tuo uusinta mukavuutta kaikkiin koteihin. Säädin on yhtä intuitiivinen kuin uusimmat älypuhelimet ja siinä on helppokäyttöinen kosketusnäyttö.

DEVIreg™ Touch on yhteensopiva yleisimpien peitelevyjen ja lattia-antureiden kanssa. Täten voit vaivattomasti integroida sen olemassa oleviin lämmitysjärjestelmiin – kustannustehokkaasti ja helposti.

DEVIreg™ Touch on varustettu ainutlaatuisilla ominaisuuksilla:
• Helppo ja joustava viikko-ohjelmointi
• Uusi 3. sukupolven mukautuva ajastin optimoi käytön
• Energiakulututieto (7 päivää/ 30 päivää/ yhteensä)
• Avoimen ikkunan tunnistus kytkee lattialämmityksen automaattisesti pois päältä
• Pikapainike ajastin-, poissa-, jäätymissuoja- ja virta pois –toimintoja varten
• 5 vuoden tuotetakuu

Nauti mukavuudesta!

Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 220–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus valmiustilassa: <400 mW

Rele:
Resistiivinen kuorma:16A/3680W, 230V
Induktiivinen kuorma: Cos Φ = 0,3, max 1 A
Tuntoelin: DEVI, NTC 15 kOhm, 25 °C lämpötilassa, matalajännite, galvaanisesti erotettu virtalähteestä. Yhteensopiva muiden toimittajien antureiden kanssa.

Mittausarvot:
0 °C 42 kOhm
20 °C 18 kOhm
50 °C 6 kOhm

Säätely: PWM – pulssimodulaatio
Ympäristön lämpötila +5 ...+30 °C
Lattian lämpötilaraja: maksimi +20 ... +35 °C (+45 °C) ja minimi +10... +35 °C (+45 °C)
Jäätymissuojaus: +5 °C (+5...+9 °C)
Lämpötila-alue: +5...+35 °C (huone) tai +5...+45 °C (lattia)
Lämpötilan pudotus: 0° ... +30 °C
Säilytyslämpötila: – 20°... +65 °C
Paristovarmennettu: Asetukset: aina
Aika, päivämäärä, kulutusmittari: 24 h
IP-luokka: IP21

Mitat (K/L/S): 2-osainen kosketusturvallinen rakenne
- Koottu: 85 mm × 85 mm × 44 mm
- Näyttöosa: 67 mm × 67 mm × 22 mm
- Pohjaosa: 67 mm × 67 mm × 22 mm (seinän pinnasta)

DEVI -tuote

Tutustu DEVI-sarjaan