DIMPLEX - Säteilylämmitin kvartsiputki - AKO UWS 1300W L=770mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - katto-/seinäsäteilijä
Jännite - 230...240 V
Lämmitystasojen määrä - 2
Maksimi lämmitysteho - 1300 W
Kotelointiluokka (IP) - IPX4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011652500219
Sähkönumero
8100400
Toimittajan tuotenumero
64500660
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
katto-/seinäsäteilijä
Jännite:
230...240 V
Lämmitystasojen määrä:
2
Maksimi lämmitysteho:
1300 W
Kotelointiluokka (IP):
IPX4
Minimi lämmitysteho:
650 W
Korkeus:
105 mm
Tehotaso OFF:
ei
Leveys:
750 mm
Syvyys:
90 mm
Säteilylämmitin AKO1300W
- Teho 1300W
- Kaksi kvartsivastusta (2 X 650w)
- Asennus seinään tai kattoon
- Runko ruostumatonta terästä
- Tehokytkimellä ohjattavissa 650W / 1300W
- Voidan ketjuttaa
- Toimitetaan ilman liitosjohtoa
- Maadoitettava
DIMPLEX -tuote
Tutustu DIMPLEX-sarjaan


