DRAKA - Antennikaapeli-HF Draka - TELLU 5-HF C-PRo HA Cca K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
C-PRo ECO CABLE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410002412352
Sähkönumero
0241235
Toimittajan tuotenumero
FIN0241235
Tukkuerä
1000
TELLU-HF C-PRo 5 Grey <75V CPR: Cca-s1.d1.a1 K1000
TELLU® on suomalainen kaapeli-TV-verkon kaapelisarja, joka täyttää EN 50117, suorituskyvyltään vähintään luokan A, mukaiset vaatimukset runko- ja jakoverkkoihin. Kaapelit soveltuvat käytettäväksi uusimpien digitaalisten radio- ja TV-lähetyksien välitykseen sekä internet- ja multimediasovellutuksiin kaapeliverkoissa.
TELLU® on suomalainen kaapeli-TV-verkon kaapelisarja, joka täyttää EN 50117, suorituskyvyltään vähintään luokan A, mukaiset vaatimukset runko- ja jakoverkkoihin. Kaapelit soveltuvat käytettäväksi uusimpien digitaalisten radio- ja TV-lähetyksien välitykseen sekä internet- ja multimediasovellutuksiin kaapeliverkoissa.



