DRAKA - Asennusjohto-HF Draka - MK-HF C-PRo 150 KEVI K9/500 Cca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johdinväri:

keltavihreä (kevi)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotEca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 150 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410004062517

Sähkönumero

0406251

Toimittajan tuotenumero

FIN0406251E8

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

150 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...60 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

20 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...40 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johdinresistanssi 20 °C:

0.124 ohm/km

Kierretty ydin:

ei

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

keltavihreä (kevi)

Suojajohdin:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

160 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

1500 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

20 mm

Kaapelin korkeus (noin):

20 mm

Maakaapeli:

ei

MK-HF C-PRo 150 KEVI 450/750V ECO CABLE CPR: Cca-s1,d1,a1 K9/500 H07Z1-R

Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa, joiden jännite on enintään 1000 V (AC) tai enintään 750 V (DC) maata vasten. Kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vähän savuavia nippupolton kestäviä johtoja.