DRAKA - Asennuskaapeli Draka - MMJ 3X1,5 S K6M/500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 300 V
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004008416
Sähkönumero
0400841
Toimittajan tuotenumero
FIN0400841E8
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...60 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
9 mm
Pakkauksen sisältö:
500 m
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...40 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
muu
Johdinresistanssi 20 °C:
12.1 ohm/km
Kierretty ydin:
kyllä
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johtimen tunniste-/koodiväri:
muu
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
useita
Suojajohdin:
kyllä
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
90 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
120 kg/km
Lyijyvaippa:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Jyrsijäsuojattu:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
9 mm
Kaapelin korkeus (noin):
9 mm
Maakaapeli:
ei
Säikeiden lukumäärä per johdin:
1
Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona. Sopii myös asennettavaksi kivirakenteiseen uraan.


