Etusivu

PRYSMIAN - Asennuskaapeli-HF 1kV - AFUX-HF C-PRo 5x16 S K250 Cca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²

Pakkauksen sisältö:

250 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Johtimien määrä - 5

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Nimellisjännite U0 - 600 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

C-PRo ECO CABLE

EAN-koodi

6410004033937

Sähkönumero

0403393

Toimittajan tuotenumero

FIN0403393E8

Tukkuerä

250

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Johtimien määrä:

5

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Nimellisjännite U0:

600 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

22 mm

Pakkauksen sisältö:

250 m

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...40 °C

Nimellisjännite U:

1000 V

Johtimen pinta:

paljas

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

AWG:

muu

Johdinresistanssi 20 °C:

1.15 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

useita

Suojajohdin:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

220 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

1100 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

22 mm

Kaapelin korkeus (noin):

22 mm

Maakaapeli:

kyllä

Säikeiden lukumäärä per johdin:

7

AFUX-HF C-PRo 5G16 RM VA 0,6/1kV ECO CABLE CPR: Cca-s1,d1,a1 K9/250 (MMJ, MMJ-HF, XMK, XMK-HF)

Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona. Kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vähän savuavia nippupolton kestäviä kaapeleita. Erityisesti lääkintätiloihin ja saneerauskohteiden nousukaapelointiin.