DRAKA - Asennuskaapeli-HF 500V - XMJ-HF 5x2,5 S K6M500 Dca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 5
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004063071
Sähkönumero
0406307
Toimittajan tuotenumero
FIN0406307
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
5
XMJ-HF Dca 5G2,5 VA 300/500V CPR: Dca-s2,d2,a1 K6M/500 (MMJ, MMJ-HF)
Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona. Sopii asennettavaksi kivirakenteiseen uraan, huomioi esim. D1, Käsikirja rakennusten sähköasennuksista, kohta 522.11 sekä kuvat 522.10 ja 522.11. Kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia palossa vähän savuavia kaapeleita.
Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona. Sopii asennettavaksi kivirakenteiseen uraan, huomioi esim. D1, Käsikirja rakennusten sähköasennuksista, kohta 522.11 sekä kuvat 522.10 ja 522.11. Kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia palossa vähän savuavia kaapeleita.