DRAKA - Asennuskaapeli-HF Draka - MSK-LSZH 5x1,5 S VA R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 5
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Draka
EAN-koodi
6410004008294
Sähkönumero
0400829
Toimittajan tuotenumero
FIN0400829E8
Tukkuerä
100
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
5
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
11 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...40 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...50 °C
Nimellisjännite U0:
300 V
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
muu
Johdinresistanssi 20 °C:
13.3 ohm/km
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
1
Parisuojaus:
ei ole
Parikertaus:
ei
Yhteinen suoja:
ei ole
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Maadoituslanka:
ei
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Häiriösuojavaippa:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Kaapelin leveys (noin):
11 mm
Kaapelin korkeus (noin):
11 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
110 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
70 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Johtimen suurin käyttölämpötila:
60 °C
Paino:
150 kg/km
Liitäntäkaapelina kotitalouksissa ja toimistoissa tavallisiin käyttöolosuhteisiin tarkoitetuissa siirrettävissä laitteissa. Myös kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vähän savuavia kaapeleita.


