DRAKA - Asennuslevy - PK-310 Lisäasennuslevy

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
DRAKA - Asennuslevy - PK-310 Lisäasennuslevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 180 mm

  • Korkeus - 210 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - pohjalevy

  • Syvyys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410072609775

Sähkönumero

7260977

Toimittajan tuotenumero

XHHSC00089

Tukkuerä

1

Leveys:

180 mm

Korkeus:

210 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

pohjalevy

Syvyys:

71 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lisäasennuslevy PK-310 päätekoteloon

Lisäsennuslevy PK-310

Päätekoteloon Metallinen asennuslevy, jolla voidaan kasvattaa PK-310 Päätekotelon tehokasta asennuspinta-alaa asentamalla tarvikkeet tai laitteet kahteen kerrokseen. Esim. WLAN-päätelaite levyn päälle jolloin levyn alla on tila mm. valokaapelin päätekotelolle ja/tai yhteisantennijärjestelmän haaroittimelle sekä kaapelien reititykselle. Lisäasennuslevyn asennuspinta-ala on 180 mm x 210 mm x 71 mm (leveys x korkeus x syvyys). Tuote sisältää kahdenkymmenen viiden (25) lisäasennuslevyn pakkauksen.