DRAKA - Asennustarvike - VXOKO 1133

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle - 230 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle - 560 mm
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072609744
Sähkönumero
7260974
Toimittajan tuotenumero
XJTSC00866
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle:
230 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
560 mm
Väri:
ruostumaton teräs
VXOKO 1133
Kiinnitysjalka Kiinnitysjalkaa XOKO 1033 käytetään XOK kotelon kiinnittämiseen puiseen pylvääseen ja kiinnitysjalkaa VXOKO 1133 metalliseen voimalinjoissa käytettävään torniin.


