PRYSMIAN - Asennustarvike - XOKO 1005 korotettu kansi

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
PRYSMIAN - Asennustarvike - XOKO 1005 korotettu kansi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 230 mm

  • Korkeus - 70 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Soveltuu koteloleveydelle - 230 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410072761091

Sähkönumero

7276109

Toimittajan tuotenumero

XJTSC00864

Tukkuerä

1

Leveys:

230 mm

Korkeus:

70 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

muu

Soveltuu koteloleveydelle:

230 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

560 mm

Syvyys:

560 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

XOK-jatkoskoteloiden korotettu kansi (70 mm), varaosa

XOKO 1005 korotettu kansi

XOK 103-sarjan koteloiden tilaa voidaan laajentaa käyttämällä korkeampaa kantta. Sama kansi on käytössä XOK 107-sarjan ja XOK A3-koteloissa. Tuote sisältää pidemmät pultit jatkoslevyjen kinnittämiseksi. Kansi mahdollistaa kolmen jatkoslevyn lisäämisen. Kotelon kannen korkeus on 70 mm.