DRAKA - Eca Antennikaapeli Draka - TELLU 13 PK 200m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002321869
Sähkönumero
0232186
Toimittajan tuotenumero
FIN0232186
Tukkuerä
200
TELLU 13 VA 75V Pienkela
TELLU® on suomalainen kaapeli-TV-verkon kaapelisarja, joka täyttää EN 50117, suorituskyvyltään vähintään luokan A, mukaiset vaatimukset runko- ja jakoverkkoihin. Kaapelit soveltuvat käytettäväksi uusimpien digitaalisten radio- ja TV-lähetyksien välitykseen sekä internet- ja multimediasovellutuksiin kaapeliverkoissa.
TELLU® on suomalainen kaapeli-TV-verkon kaapelisarja, joka täyttää EN 50117, suorituskyvyltään vähintään luokan A, mukaiset vaatimukset runko- ja jakoverkkoihin. Kaapelit soveltuvat käytettäväksi uusimpien digitaalisten radio- ja TV-lähetyksien välitykseen sekä internet- ja multimediasovellutuksiin kaapeliverkoissa.



