DRAKA - Hybridikaapeli Draka - Cat6 U/UTP+4xSM Eca K1000

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kertauksen tyyppi - nippu

  • Kategoria - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

694 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002640120

Sähkönumero

0264012

Toimittajan tuotenumero

FIN0264012E8

Tukkuerä

1000

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kertauksen tyyppi:

nippu

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...60 °C

Kaapelin leveys (noin):

7 mm

Kaapelin korkeus (noin):

7 mm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

4

Parikertaus:

parit

Yhteinen suoja:

ei ole

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7 mm

Paino:

50 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

110 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...35 °C

Nopeuskerroin (NVP):

67 %

Soveltuu puhelinkaapeliksi:

kyllä

Soveltuu datakaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

U/UTP

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Nimellisjännite U:

75 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

DRAKAHYBRID Cat.6(U/UTP) + 4xSML(BBXS) 75V Pienkela. (kertakäyttökela)Eca : Hybridikaapeli

Asuinkiinteistöjen yleiskaapeloinnin ja yhteisantenniverkon kaapeloinnin toteutukseen tarkoitettu kytkentäkaapeli.