DRAKA - Instumentointikaapeli-HF Dca Draka - JAMAK ARM 48x(2+1)x0,5 HF K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 96
Kertauksen tyyppi - nippu
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002642889
Sähkönumero
0264288
Toimittajan tuotenumero
FI0264288E8
Tukkuerä
1000
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
96
Kertauksen tyyppi:
nippu
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Ulkovaipan väri:
musta
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...60 °C
Kategoria:
ei ole
UV:n kestävä:
kyllä
Johtimen pinta:
tinattu
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
48
Parikertaus:
parit
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johdintunniste:
väri
Parisuojaus:
folio
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
kyllä
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
Suojavaippa:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Armeeraus/vahvistus:
armeerausnauha
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
teräs
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
33 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
510 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...35 °C
Nopeuskerroin (NVP):
66 %
Soveltuu signaalikaapeliksi:
kyllä
Paino:
1500 kg/km
Teollisuuden sähkölaitteiden automaatio, instrumentointi ja prosessinohjauskaapelointiin, erinomainen häiriösuojauskyky. Soveltuu myös Maxi Termi -point kytkentöihin ja äänentoistojärjestelmiin. JAMAK-ARM sopii erityisesti digitaalisten ja pienitasoisten analogisten signaalien siirtoon. Mekaanisen suojan lisäksi armeeraus antaa lisäsuojaa myös induktiivisia häiriöitä vastaan. Kaapeli on tarkoitettu kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen sekä maahan.


