DRAKA - Jatkoskotelo, välikaulus - XOK 10305X

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 230 mm

  • Korkeus - 100 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - liitäntä-/jatkokappale

  • Soveltuu koteloleveydelle - 230 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410072604794

Sähkönumero

7260479

Toimittajan tuotenumero

XJTSC00856

Tukkuerä

0

Leveys:

230 mm

Korkeus:

100 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

liitäntä-/jatkokappale

Soveltuu koteloleveydelle:

230 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

560 mm

Syvyys:

560 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Jatkoskotelon välikaulus kaapelien läpivienneillä

XOK 10305X

Välikaulus XOK 10305-jatkokselle. Läpivientiputket 3 x ø 20mm. Sisältää kannen kumitiivisteen, kiinnitysruuvit, pidennetyt ruuvit jatkoslevyjen kiinnitystä varten, kaapelien läpivientien tiivistystarvikkeet ja kiinnitys- sekä maadoitustarvikkeet.

Välikauluksella voidaan kasvattaa kotelon korkeutta ja lisätä kuitujatkoskapasiteettia. Välikauluksilla voidaan lisätä myös kaapelien läpivientien lukumäärää.