DRAKA - Jatkoskotelo, välikaulus - XOK A3X


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 230 mm
Korkeus - 100 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - liitäntä-/jatkokappale
Soveltuu koteloleveydelle - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072608136
Sähkönumero
7260813
Toimittajan tuotenumero
XJTSC01177
Tukkuerä
1
Leveys:
230 mm
Korkeus:
100 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
liitäntä-/jatkokappale
Soveltuu koteloleveydelle:
230 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
560 mm
Syvyys:
560 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Välikaulus kahdella ovaalilla aukolla
XOK A3X
Välikaulus kahdella ovaaliaukolla 38x58mm. Sisältää kannen kumitiivisteen, kiinnitysruuvit, pidennetyt ruuvit jatkoslevyjen kiinnitystä varten, kaapelien läpivientien tiivistystarvikkeet ja kiinnitys- sekä maadoitustarvikkeet.
Välikauluksella voidaan kasvattaa kotelon korkeutta ja lisätä kuitujatkoskapasiteettia. Välikauluksilla voidaan lisätä myös kaapelien läpivientien lukumäärää.
XOK A3X
Välikaulus kahdella ovaaliaukolla 38x58mm. Sisältää kannen kumitiivisteen, kiinnitysruuvit, pidennetyt ruuvit jatkoslevyjen kiinnitystä varten, kaapelien läpivientien tiivistystarvikkeet ja kiinnitys- sekä maadoitustarvikkeet.
Välikauluksella voidaan kasvattaa kotelon korkeutta ja lisätä kuitujatkoskapasiteettia. Välikauluksilla voidaan lisätä myös kaapelien läpivientien lukumäärää.