DRAKA - Jatkoskotelo, välikaulus - XOK X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 230 mm
Korkeus - 100 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - liitäntä-/jatkokappale
Soveltuu koteloleveydelle - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 16 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
7260814
Toimittajan tuotenumero
XJTSC01178
Tukkuerä
1
Leveys:
230 mm
Korkeus:
100 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
liitäntä-/jatkokappale
Soveltuu koteloleveydelle:
230 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
560 mm
Syvyys:
560 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
XOK X
Välikaulus ilman läpivientejä kaikille XOK-koteloille. Sisältää kannen kumitiivisteen, kiinnitysruuvit ja pidennetyt ruuvit jatkoslevyjen kiinnitystä varten.
Välikauluksella voidaan kasvattaa kotelon korkeutta ja lisätä kuitujatkoskapasiteettia. Välikauluksilla voidaan lisätä myös kaapelien läpivientien lukumäärää.



