PRYSMIAN - Jatkoskotelo vesistö - XOK 6312

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 96

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072761107

Sähkönumero

7276110

Toimittajan tuotenumero

XJTSC00860

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

96

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Valokaapelijatkos vesistöön maks. 150 syvyyteen ja 96-kuituliitokselle

XOK 6312

Vesistökaapelijatkos XOK 6312 vesistöön asennettavien valokaapelien jatkamiseen ja asennussyvyyteen maks. 150 m. Pyörölanka-armeeratun vesistökaapelin armeerauslangat kiinnitetään jatkoksen päihin tuleviin pronssisiin laippoihin, jotka vuorostaan kiinnitetään tinatun kuparisen sylinterimäisen rungon päihin. Vesistökaapelin sydän (lyijy, kupari, teräs, muovi) viedään läpivientiputkien sisään ja tiivistetään lämpökutisteilla ja tiivistemassalla. Kotelo suljetaan tinajuotoksella ja suojataan kotelon päälle kutistettavalla vaipalla. Maksimi kuituhitsauskapasiteetti on 96 kuitua.