DRAKA - Jatkoskotelo - XOK 10707A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 384
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Lukittava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072761015
Sähkönumero
7276101
Toimittajan tuotenumero
XJTSC00838
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
384
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Lukittava:
ei
Erilliset kammiot:
ei
Jatkoskotelo
XOK 10707A
OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ
Yleisjatkos XOK 10... on suunniteltu kattamaan kaikkien yleisesti käytössä olevien maa-, kanava-, ja ilmavalokaapeleiden sekä valokuitu-ukkosköysien (OPGW) tai pyörölanka-armeerattujen kaapelien jatkokset. Jatkoskotelon materiaali on haponkestävää terästä, joten se on mekaanisesti luja ja kestää hyvin korroosiota. Tiiviste on kumia. Kotelo on painetiivis (IP68) ja soveltuu asennettavaksi sellaisenaan kaapelikaivoon, maahan ja pylvääseen. Jatkoskotelossa on riittävästi tilaa jakosvarojen varastointiin sekä kiinnityspisteet erilaisia lujite- ja sydänelementtejä varten samoin kuin mahdollisuus erilaisiin maadoitusjärjestelyihin. Kotelo voidaan jälkeenpäin tarvittaessa helposti avata ja sulkea. Kotelosta on saatavilla useita perusversiota kahdella, kolmella tai neljällä läpiviennillä sekä haaroituskotelo- ja välikaulustyyppisiä erikoisversioita. Kotelot on saatavilla valmiina sovelluspakkauksina kuitumäärillä 24, 48, 96, 192, 288, 384, 432.
KOTELON KAPASITEETTI:
XOK 103 sarja: 4 kpl XOKP 1024/48 jatkoslevyä yhteensä 192 kuitujatkosta, korotetulla kannella 432.
XOK 107 sarja: 8 kpl XOKP 1024/48 jatkoslevyä yhteensä 384 kuitujatkosta
XOK A3: 4 kpl XOKP 1024/96 jatkoslevyä yhteensä 384 kuitujatkosta
Kotelon läpientien määrää ja hitsauskapasiteettia voidaan kasvattaa huomattavasti käyttämällä välikauluksia ja/tai nauhajatkostekniikkaa yksittäiskuiduille
PERUSKOTELOT
Sisältö: Jatkoskotelo, asennuslevy, kaapeleiden kiinnitys- ja maadoitustarvikkeet, kutisteletkut, käyttämättömien läpivientien tulppaustarvikkeet. Muut tarvikkeet kuten jatkoslevyt, kuitujatkossuojat ja ovaaliaukkoisen kotelon XOK A3 tiivistesarjat on tilattava erikseen.
XOK 10707A
OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ
Yleisjatkos XOK 10... on suunniteltu kattamaan kaikkien yleisesti käytössä olevien maa-, kanava-, ja ilmavalokaapeleiden sekä valokuitu-ukkosköysien (OPGW) tai pyörölanka-armeerattujen kaapelien jatkokset. Jatkoskotelon materiaali on haponkestävää terästä, joten se on mekaanisesti luja ja kestää hyvin korroosiota. Tiiviste on kumia. Kotelo on painetiivis (IP68) ja soveltuu asennettavaksi sellaisenaan kaapelikaivoon, maahan ja pylvääseen. Jatkoskotelossa on riittävästi tilaa jakosvarojen varastointiin sekä kiinnityspisteet erilaisia lujite- ja sydänelementtejä varten samoin kuin mahdollisuus erilaisiin maadoitusjärjestelyihin. Kotelo voidaan jälkeenpäin tarvittaessa helposti avata ja sulkea. Kotelosta on saatavilla useita perusversiota kahdella, kolmella tai neljällä läpiviennillä sekä haaroituskotelo- ja välikaulustyyppisiä erikoisversioita. Kotelot on saatavilla valmiina sovelluspakkauksina kuitumäärillä 24, 48, 96, 192, 288, 384, 432.
KOTELON KAPASITEETTI:
XOK 103 sarja: 4 kpl XOKP 1024/48 jatkoslevyä yhteensä 192 kuitujatkosta, korotetulla kannella 432.
XOK 107 sarja: 8 kpl XOKP 1024/48 jatkoslevyä yhteensä 384 kuitujatkosta
XOK A3: 4 kpl XOKP 1024/96 jatkoslevyä yhteensä 384 kuitujatkosta
Kotelon läpientien määrää ja hitsauskapasiteettia voidaan kasvattaa huomattavasti käyttämällä välikauluksia ja/tai nauhajatkostekniikkaa yksittäiskuiduille
PERUSKOTELOT
Sisältö: Jatkoskotelo, asennuslevy, kaapeleiden kiinnitys- ja maadoitustarvikkeet, kutisteletkut, käyttämättömien läpivientien tulppaustarvikkeet. Muut tarvikkeet kuten jatkoslevyt, kuitujatkossuojat ja ovaaliaukkoisen kotelon XOK A3 tiivistesarjat on tilattava erikseen.


