DRAKA - Jatkoskotelo, yleisjatkos - XOK 112, suora 12k

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 12
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072604824
Sähkönumero
7260482
Toimittajan tuotenumero
XJTSC00859
Tukkuerä
0
Soveltuu kuitujen määrälle:
12
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Jatkoskotelo tarvikkeineen maks. 12 kuituliitokselle
XOK 112
Soveltuu maks. 12-kuituisten maa-, kanava- ja ilmavalokaapeleiden jatkoskoteloksi.
Voidaan asentaa suoraan maahan, kaapelikaivoon, pylvääseen tai kannatinvaijeriin. Helposti asennettava. Kapasiteetti 12 kuidun jatkamiseen.
Kaapeliläpivientien maksimi sisähalkaisija 19 mm.
Kaapeliläpivientien ja kotelon tiivistys on toteutettu tiivistemassalla. Keskiputkirakenteinen kaapeli ei tarvitse erillistä suojaputkea kuiduille.
XOK 112
Soveltuu maks. 12-kuituisten maa-, kanava- ja ilmavalokaapeleiden jatkoskoteloksi.
Voidaan asentaa suoraan maahan, kaapelikaivoon, pylvääseen tai kannatinvaijeriin. Helposti asennettava. Kapasiteetti 12 kuidun jatkamiseen.
Kaapeliläpivientien maksimi sisähalkaisija 19 mm.
Kaapeliläpivientien ja kotelon tiivistys on toteutettu tiivistemassalla. Keskiputkirakenteinen kaapeli ei tarvitse erillistä suojaputkea kuiduille.


