DRAKA - Jatkoslevy 24k ORP-paneeleihin - KT-1424/48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkossuojien lukumäärä - 48
Soveltuu - kuitujatkospuristussuoja
Pituus - 350 mm
Jatkosten lukumäärä - 48
Asennustapa - vaarnapultti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072606545
Sähkönumero
7260654
Toimittajan tuotenumero
XJTSC00885
Tukkuerä
1
Jatkossuojien lukumäärä:
48
Soveltuu:
kuitujatkospuristussuoja
Pituus:
350 mm
Jatkosten lukumäärä:
48
Asennustapa:
vaarnapultti
Jatkospidike:
kyllä
Leveys:
158 mm
Korkeus:
10 mm
KT-1424/48
OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ
Ristikytkentäpäätteillä (ORP-250, ORP-260...) lisätarvikkeineen voidaan koota laajempia ristkikytkentäkokonaisuuksia, jotka perustuu 19” standardiin mitoitukseen.
Jatkoslevy 48 kuitujatkokselle ORP-220 kuitujatkosmoduulille. Jatkoslevyn mitat 158 mm x 350 mm x 10 mm. Pulverimaalattu teräspelti


