DRAKA - Jatkoslevy - XOKP 1024/48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkossuojien lukumäärä - 48
Soveltuu - kuitujatkoslämpösuoja
Pituus - 385 mm
Jatkosten lukumäärä - 48
Asennustapa - vaarnapultti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072604916
Sähkönumero
7260491
Toimittajan tuotenumero
XJTSC00870
Tukkuerä
1
Jatkossuojien lukumäärä:
48
Soveltuu:
kuitujatkoslämpösuoja
Pituus:
385 mm
Jatkosten lukumäärä:
48
Asennustapa:
vaarnapultti
Jatkospidike:
kyllä
Leveys:
157 mm
Korkeus:
10 mm
XOKP 1024/48
Jatkoslevy 48 kuumakutistettavalle kuitujatkossuojalle. Kuitujatkospidikkeet peitetään jatkoslevyn kannella, joka on läpinäkyvää akrylaattimuovia. Jatkoslevy on pulverimaalattua teräpeltiä ja kuitujatkospidikkeet silikonikumia. Jatkoslevyn mitat kansi mukaan luettuna 385 x 157 x 10 mm (p x l x k).



