DRAKA - Kiinnitystarvike - XOKO 1033 kiinn.jalka pylv.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle - 230 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle - 560 mm
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072604909
Sähkönumero
7260490
Toimittajan tuotenumero
XJTSC00865
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle:
230 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
560 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Kiinnitysjalka
XOKO 1033 Kiinnitysjalka
Kiinnitysjalkaa XOKO 1033 käytetään XOK kotelon kiinnittämiseen puiseen pylvääseen ja kiinnitysjalkaa VXOKO 1133 metalliseen voimalinjoissa käytettävään torniin.
XOKO 1033 Kiinnitysjalka
Kiinnitysjalkaa XOKO 1033 käytetään XOK kotelon kiinnittämiseen puiseen pylvääseen ja kiinnitysjalkaa VXOKO 1133 metalliseen voimalinjoissa käytettävään torniin.