DRAKA - Kuparijohdin Draka - HK 35/7 K6/500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinta-ala - 35 mm²
Materiaali - kupari
Ulkohalkaisija - 8 mm
Säikeiden lukumäärä - 7
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410001052009
Sähkönumero
0105200
Toimittajan tuotenumero
FI0105200E8
Tukkuerä
500
Poikkipinta-ala:
35 mm²
Materiaali:
kupari
Ulkohalkaisija:
8 mm
Säikeiden lukumäärä:
7
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Päällystemateriaali:
ei ole
Väri:
muu
Paino:
31 kg/100 m
HK 35 K6/500
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.



