DRAKA - Kuparijohdin Draka - HK 50/19 K7/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinta-ala - 50 mm²
Materiaali - kupari
Ulkohalkaisija - 9 mm
Säikeiden lukumäärä - 19
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410001053501
Sähkönumero
0105350
Toimittajan tuotenumero
FIN0105350E8
Tukkuerä
1000
Poikkipinta-ala:
50 mm²
Materiaali:
kupari
Ulkohalkaisija:
9 mm
Säikeiden lukumäärä:
19
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Päällystemateriaali:
ei ole
Väri:
muu
Paino:
43 kg/100 m
HK 50 K7/1000 : Kupariköysi maadoitusjohdin
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.



