DRAKA - Kuparijohdin Draka - HK 95/19 K11/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinta-ala - 95 mm²
Materiaali - kupari
Ulkohalkaisija - 13 mm
Säikeiden lukumäärä - 19
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410001053952
Sähkönumero
0105395
Toimittajan tuotenumero
FIN0105395E8
Tukkuerä
1000
Poikkipinta-ala:
95 mm²
Materiaali:
kupari
Ulkohalkaisija:
13 mm
Säikeiden lukumäärä:
19
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Päällystemateriaali:
ei ole
Väri:
muu
Paino:
85 kg/100 m
HK 95 K11/1000 : Kupariköysi maadoitusjohdin
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.



