DRAKA - Merkinantokaapeli-HF paloilmoitus Draka - MMSA-HF 4X0,8+0,8 K1000 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 4
Kertauksen tyyppi - kerrokset
Kategoria - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002021080
Sähkönumero
0202108
Toimittajan tuotenumero
FI0202108E8
Tukkuerä
1000
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
4
Kertauksen tyyppi:
kerrokset
Kategoria:
ei ole
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...60 °C
Kaapelin leveys (noin):
6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
6 mm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
4
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
ei
Johtimen halkaisija:
0.8 mm
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
tinattu
Parisuojaus:
folio
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6 mm
Paino:
50 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
85 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...35 °C
Soveltuu signaalikaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
muu
Vaippakerrosten määrä:
1
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
kyllä
Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:
kyllä
Nimellisjännite U:
75 V
Kaapelien käyttöalueita ovat merkinanto-, valvonta-, turva- ja paloilmoitinjärjestelmät sekä kiinteistöautomaatio. Kiinteät sisäasennukset ja myös kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vähän savuavia kaapeleita.



