Varastointi päättyy

DRAKA - Päätekotelo 30m kaapelilla - PK34+CAT6+4xSCAPC

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC

  • Vedonpoistin - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Kaapelireservi - kyllä

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072762401

Sähkönumero

7276240

Toimittajan tuotenumero

XCPSC02249

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

SC

Vedonpoistin:

kyllä

Väri:

harmaa

Kaapelireservi:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvi

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Liitäntäsuunta:

alaspäin

Laitteen leveys:

93 mm

Laitteen syvyys:

50 mm

Laitteen korkeus:

125 mm

PK-34-CAT6+4xBBXS-30-4xSC*APC+RJ45

PK-34 Valmispääte

OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ
DrakaHybrid-yhdistelmäkaapeli päätetty valmiiksi toisesta päästä PK-34 päätekoteloon. Valmispääteratkaisu eliminoi valokaapelin kuituhitsaukset ja yhdistelmäkaapelissa lisäksi kategoria 6 nousukaapelin päättämistyön huoneistossa. Yhdistelmäkaapeli tuo kuidun huoneistoon kategoria 6 kaapelin asennuksen yhteydessä. Yhdistelmäkaapelissa, jossa on mukana Tellu13, on koaksiaalikaapeli päätetty F-liittimeen. Päätteessä kategoria 6 kaapeli on päätetty RJ45-liitinmoduliin ja optiset kuidut (4 kpl) SC/APC tai LC/APC-liittimille. Kaapelien pituudet 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m ja 90 m. Valmispäätteet ovat pakattu kelalle, joka pyörii pakkauksen sisällä helpottaen asennusta ja estäen kaapelin kiertymisen. Kotelo sopii hyvin mm. kotijakamon sisään.

PÄÄTEKOTELON MITAT:
leveys: 93 mm
korkeus: 125 mm
syvyys: 50 mm

MATERIAALI Muovi

PAKKAUKSEN MITAT:
leveys: 80 mm 120 mm (8-rakenne ≥ 40 m)
korkeus: 390 mm
syvyys: 390 mm