PRYSMIAN - Päätekotelo 6xSC - PK-55/SC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Vedonpoistin - kyllä
Väri - harmaa
Kaapelireservi - kyllä
Pinta-asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PK-55
EAN-koodi
6410072605036
Sähkönumero
7260503
Toimittajan tuotenumero
XCPSC01552
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
SC
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
harmaa
Kaapelireservi:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
ei ole
Laitteen leveys:
140 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Laitteen korkeus:
155 mm
PK-55 Päätekotelo
OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ
Pieni päätekotelo rajallisiin asennustiloihin esim. Kotijakamoihin. Kotelo soveltuu myös itsenäiseksi seinäasennuskoteloksi pienikuituisten valokaapeleiden päätämiseen kuivissa sisätiloissa. Kaksi kaapelin sisääntuloa. Kapasiteetti 12:lle kuituliitokselle. Aukotus 6:lle SC tai LC-D adapterille. Keskiputkirakenteisen kaapelin päättämisessä kuituja ei tarvitse suojata suojaputkella. Kaapelin maksimi halkaisija 13 mm. Kiinnitys seinään 3:lla ruuvilla.
PERUSKOKOONPANO
Runko ja kansi. Kaapelien läpivientiholkit. Kytkentärima kahden kaapelin kiinnittämiseen ja maadoitukseen. Kuitujatkospidike 12 kuidulle.
LISÄTARVIKKEET
Liitinadapterit, kuituhännät ja kuitujatkossuojat tilattava erikseen.
MITAT
leveys: 140 mm
korkeus: 155 mm
syvyys: 40 mm
PAINO 0,9 kg
MATERIAALI Pulverimaalattu teräspelti



