DRAKA - Päätekotelo - PK-310 Päätekotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vedonpoistin - ei
Väri - valkoinen
Kaapelireservi - kyllä
Pinta-asennus - kyllä
Uppoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072609003
Sähkönumero
7260900
Toimittajan tuotenumero
XHHSC00041
Tukkuerä
1
Vedonpoistin:
ei
Väri:
valkoinen
Kaapelireservi:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
suora
Laitteen leveys:
400 mm
Laitteen syvyys:
130 mm
Laitteen korkeus:
310 mm
Tyylikäs muovinen modulaarinen kotelo soveltuu hyvin kotijakamoksi. Osia ovat runko, ovi, katto- ja pohjalevyt ja lukko. Kotijakamoa voidaan laajentaa lisäämällä toinen kotelo laajennusosaksi alkuperäisen ylä- ja/tai alapuolelle. Kaapelien sisäänvienti useista suunnista. Oven voi asentaa joko vasen- tai oikeakätiseksi. Tuote voidaan sisustaa useaan eri tarkoitukseen kuten kaapelien ristikytkentään ja aktiivilaitteille. WLAN-tukiasema antenneineen voidaan sijoittaa muovisen kotelon sisään. Lisäksi on saatavilla muovinen asennuslevy, metallinen lisäasennuslevy sekä RJ45-liitinpaneeli.


